曜日別特売

PITGEAR(ピットギア) 耐熱ワックス

PITGEAR(ピットギア) 耐熱ワックス - TANAX(タナックス)[バイク用品]
(15件のレビュー)

高分子皮膜の形成により、つやが長持ちし、-30℃~250℃までその効果を持続。
ドロ汚れなどが付着しても、水洗いで簡単に洗い流すことが可能。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35377282PG-206
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35377282
2022-12-06
用途: バイクマフラーの耐熱の為に購入
その他業種

バイクエンジン、マフラーを重点的に研磨をする為に購入しましたが、まだ出来ていない為未使用ですがお試し金額と考えればに安い買い物でした。

対象商品 : 35377282
2022-07-13
用途: 黒塗りエンジンの清掃

TANAXが出してるだけのことはあって良いと思います。

対象商品 : 35377282
2020-07-06
用途: バイクのメンテナンス
製造業

施工が簡単で効果絶大。昔の耐熱ワックスとはものが違う。

1が参考にしています
対象商品 : 35377282
2020-05-12
用途: バイクエンジン回りのワックス
教育・研究機関

小さいスプレー缶なので最初は「足りるかな?」と思いましたが、ほんの少しのスプレーでも結構塗り伸ばすことができました。タオルで拭き上げながら仕上げると、輝きがキレイでスベスベ感がとってもいいです。
まだ結構残ってますので、何度も使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35377282
2021-08-17
用途: バイクのエキパイ
有限会社 安井商店

錆びないようにと思ったが・・・
あまり効かなかった・・・

対象商品 : 35377282
2020-08-17
用途: バイク整備

バイクマフラーの艶出しに使用しました。安価かつ少量の使用でも綺麗に仕上げることができ、大変満足しています。

対象商品 : 35377282
2021-05-02
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのマフラー、エンジン回りに使用しております。
商品的には何の問題もありませんが量が少ない。

1が参考にしています
対象商品 : 35377282
2019-04-20
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

製品はしっかりしております。メンテナンスでは十分役立ちます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする