曜日別特売

トラックバス用貼付ウエイト(単品)

トラックバス用貼付ウエイト(単品) - ヤマテ金属トラックバス用貼付ウエイト(単品) - ヤマテ金属トラックバス用貼付ウエイト(単品) - ヤマテ金属トラックバス用貼付ウエイト(単品) - ヤマテ金属
(1件のレビュー)

接着面を強化するため接着面が扇型になっています。
粘着テープでホイールに接着し使用します。

用途トラック・バス用幅(mm)25内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35351811TBX-80g80526
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35351827TBX-100g100577
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
35351836TBX-120g120707.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35351845TBX-150g150807.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35351836
2023-03-30
用途: 趣味の自動車整備

世間一般的に貼付けバランスウェイトが鉛から鉄製に置き換わり、同時に薄型になる傾向があります。その結果同じ重量でも貼付けウェイトの面積が増えて見栄えが悪くなり、またホイールバランサーの指示点にピンポイントで荷重できなくなります。自分の車はブレーキキャリパーとホイールのクリアランスが狭くはないのでトラック用の厚みのあるウェイトを使って理に適ったバランス取りができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする