曜日別特売

SUSアムレットバンド

SUSアムレットバンド - ACE(エース)SUSアムレットバンド - ACE(エース)SUSアムレットバンド - ACE(エース)SUSアムレットバンド - ACE(エース)SUSアムレットバンド - ACE(エース)SUSアムレットバンド - ACE(エース)
(2件のレビュー)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。

材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA内容量1組
注意
※人の手が届かず、触れられない場所に取付けてください。特に子供の触れる場所は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法A(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※取付例(パイプは付属しておりません)35442355TH-60SBバンド用本体 2個、SUSスナップピン 2本10021560(VP50、VU50)
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
35442364TH-89SBバンド用本体 3個、SUSスナップピン 2本14030589(VP75、VU75)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
※取付例(パイプは付属しておりません)35442373TH-114SBバンド用本体 3個、SUSスナップピン 2本145380114(VP100、VU100)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35442373
2026-02-01
用途: 雨水立管忍び返し
その他業種

VP管114mmに取付した、工具不要でがたもなく、良い、警戒アピール効果もあると思う。

対象商品 : 35442373
2021-07-16
用途: 外部ガス本管のネコよけ
シャルマンコーポ博多管理組合その他業種

外径114を使用、長さが足りず、取り付けが出来なかったので、インシュロックを使ったり取り付けに苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする