アイホン
カメラ付玄関子機
仕様
カメラ角度切替スイッチ付
材質
自己消火性樹脂
色
(本体)ブラック、(パネル部)シルバー
質量(g)
約180
電源電圧
モニター付き親機から供給
照度(Lx)
最低被写体照度/(カメラ前方50cmにて)5
使用周囲温度(℃)
-10~60
撮像素子
1/4型カラーCCD
通話方式
拡声自動交互通話
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35446783
JF-DAS
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください