曜日別特売

リサイクルインク エプソン対応 IC06互換

リサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC06互換 - エコリカ
(6件のレビュー)

EPSON(エプソン)用 IC06シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーEPSONインク染料インク回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35447447ECI-E06C1個-カラーIC5CL06
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
35447456ECI-E06C2P1パック(2個)-カラーIC5CL06W
オープン
取扱い終了
35447465ECI-E05B06C1個PM-3300C/3500C/890C/3700C/870Cカラー/ブラックIC1BK05/IC5CL06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35447456
2021-10-03
用途: 町内会のお知らせ文書作成等
その他業種

6月に注文の物品ですが、インクカートリッジの交換が、遅れたため、ようやく取替て使用開始となりました。印刷結果も良好です。プリンターが、旧式のため店での購入ができませんでした。しばらく活用できそうです。有難うございました。

対象商品 : 35447447
2021-10-20
用途: トナー交換

プリンターが悪いのか?
プリンターに印字できませんでした、残念。

対象商品 : 35447465
2017-08-16
用途: 仕事上の印刷

機種が古いため、近くの大型家電店でも取り扱いがないので、とても助かります。全く問題なく、きれいに印刷できます。

対象商品 : 35447447
2016-02-16
用途: PM-3700Cに使用
原建築

何回目かになりますが 純正品と遜色なく使えるので大変良いです

対象商品 : 35447456
2015-11-23
用途: パソソコン使用時必要な記事などの保管に
すぎやま電器電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーの純正が送られてきたのでどうかなと思いましたが良好な
仕上がりでした。

対象商品 : 35447465
2014-09-01
用途: 純正インクの代用

懸念していたインクの詰まりも無く重宝しています。ロットによってはチップが認識しない場合も有るが、メーカーが直ぐに代替えを手配して頂けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする