曜日別特売

サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料

サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイントサイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 - サンデーペイント
(3件のレビュー)

酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。

用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。成分合成樹脂(アクリルシリコン)主な用途外かべ、サイディング、塀使用場所屋外用種別外かべサイディング用塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ塗料タイプエマルション
注意
※うすめ液、用具洗いは水道水です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493351ホワイト1缶(8kg)ホワイト約70
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35493367ライトグレー1缶(8kg)ライトグレー約70
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
35493376ミルキーホワイト1缶(8kg)ミルキーホワイト約70
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35493385アイボリー1缶(8kg)アイボリー約70
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35493394ホワイト1缶(16kg)ホワイト約140
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35493403ライトグレー1缶(16kg)ライトグレー約140
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
35493412ミルキーホワイト1缶(16kg)ミルキーホワイト約140
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35493421アイボリー1缶(16kg)アイボリー約140
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493421
2016-01-12
用途: 家の塗装

良い商品です。またかおうとおもいます。

2が参考にしています
対象商品 : 35493403
2014-04-29
用途: 住宅のリフォームで屋根、外壁の塗り替え等

施工のしやすさ、色の乗り具合、伸び、艶 作業をしていて仕上がっていく面の広がっていく様が目に見えて、気持ちよく作業に専念できた。

3が参考にしています
対象商品 : 35493394
2011-06-06
用途: サイディング外壁塗り

扱いやすかった

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする