綿スムス手袋 マチなし

綿スムス手袋  マチなし - 第一ファイバー綿スムス手袋  マチなし - 第一ファイバー綿スムス手袋  マチなし - 第一ファイバー綿スムス手袋  マチなし - 第一ファイバー綿スムス手袋  マチなし - 第一ファイバー
(2件のレビュー)

低価格で耐久性もあります。

用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。材質綿100%(40綿 スムース編)左右区別左右ナシ指マチマチナシ入数(双)12
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765814-1ダース(12双)S約21.5約8約8.5
オープン869
869
956(税込)
当日出荷
82765823-1ダース(12双)M約22約8約9
オープン869
869
956(税込)
当日出荷
82765839-1ダース(12双)L約22.5約8.5約9
オープン869
869
956(税込)
当日出荷
82765848-1ダース(12双)LL約24約9約9.5
オープン869
699
アウトレット
769(税込)
当日出荷
残り78点です
35454806-1袋(12双)S約21.5約8約8.5
オープン
取扱い終了
35454815-1袋(12双)M約22約8約9
オープン
取扱い終了
35454824-1袋(12双)L約22.5約8.5約9
オープン
取扱い終了
35454833-1袋(12双)LL約24約9約9.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35454833
2011-07-06
用途: ゴム手袋と重ねづけに。

ホームセンターにLLサイズが売ってなかったため注文。
ホームセンターのLサイズ並に小さくて使い物になりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35454815
2010-12-18
用途: 冬の日常に。

思うより、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする