A-1123 ワンタックスラックス(春夏用)

A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) - コーコス信岡
(3件のレビュー)

ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。デザインと機能を兼ね備えたライダースタイプで、さまざまなワークシーンで活躍します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)80仕様カラビナループ種別ワンタックスラックスシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]EUROWILD混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトバーバリー(減量加工・帯電防止素材)裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35475063A1123シルバーアッシュ73
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475072A1123シルバーアッシュ76
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475081A1123シルバーアッシュ79
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475097A1123シルバーアッシュ82
6,600
取扱い終了
裾上げ可
35475106A1123シルバーアッシュ85
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475115A1123シルバーアッシュ88
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475124A1123シルバーアッシュ91
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475133A1123シルバーアッシュ95
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475142A1123シルバーアッシュ100
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475151A1123シルバーアッシュ106
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475167A1123シルバーアッシュ112
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475176A1123シルバーアッシュ115
5,200
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475185A1123ブラックサファイア73
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475194A1123ブラックサファイア76
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475203A1123ブラックサファイア79
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475212A1123ブラックサファイア82
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475221A1123ブラックサファイア85
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475237A1123ブラックサファイア88
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475246A1123ブラックサファイア91
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475255A1123ブラックサファイア95
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475264A1123ブラックサファイア100
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475273A1123ブラックサファイア106
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475282A1123ブラックサファイア112
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475291A1123ブラックサファイア115
5,200
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475307A1123チャコールグレー73
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475316A1123チャコールグレー76
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475325A1123チャコールグレー79
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475334A1123チャコールグレー82
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475343A1123チャコールグレー85
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475352A1123チャコールグレー88
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475361A1123チャコールグレー91
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475377A1123チャコールグレー95
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475386A1123チャコールグレー100
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475395A1123チャコールグレー106
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475404A1123チャコールグレー112
6,600
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
35475413A1123チャコールグレー115
5,200
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12104672
2017-09-04
用途: 内装工事作業時
建設業・工事業

シルエットがかっこいい。夏向きで涼しい。ストレッチ性はないがゆったりしていて作業していていい感じ。

対象商品 : 35475185
2014-06-11
用途: 暑い時期の舞台設営作業及び移動

涼しい。動きやすい。軽い。ひっかけて、胴の接合の金具が何度か外れました。生地は破れたことはないです。

1が参考にしています
対象商品 : 12104767
2016-11-03
用途: 庭の草むしり、ペンキ塗りに使用
金融・保険業

丈夫で履きやすくとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする