曜日別特売

カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]

カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] - TOYOX(トヨックス)
(2件のレビュー)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
内容量1個
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
使用温度範囲は、使用するガスケットの使用温度範囲に準じます。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
流体
呼び径(mm)
呼び径(inch)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35480067634-B-3/4-AL10961---203/4【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
3,140
2,498
2,748(税込)
当日出荷
35480076634-B-1-AL13067---251【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
3,570
2,798
3,078(税込)
当日出荷
35480085634-B-1-1/4-AL17979---321-1/4【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
4,770
3,398
3,738(税込)
当日出荷
35480094634-B-1-1/2-AL18787---401-1/2【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
4,940
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35480103634-B-2-AL19696---502【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
5,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35480112634-B-2-1/2-AL208108---652-1/2【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35480121634-B-3-AL249137---803【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
8,410
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
35480137634-B-4-AL277166---1004【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
12,550
9,798
10,778(税込)
当日出荷
74070719634-B-5-AL302191---1255【継手本体】アルミ合金(AC4CH) 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
17,940
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74070728634-B-6-AL409255198(外寸)68空気、水(工業用水)、油1506アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH)
24,340
取扱い終了
代引不可
74070737634-B-8-AL474320264(外寸)102空気、水(工業用水)、油2008アルミ合金(ADC12、5"~:AC4CH)
127,240
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カムロック・ツインカム構造 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480103
2020-08-10
用途: 小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

良い製品だと思う。SUSの製品もモノタロウブランドでできればと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35480103
2015-04-13
用途: 弊社製品、入出荷配管の脱着作業

商品については、以前から購入しており、満足しております。改善点は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする