ナカバヤシ
木製イーゼル(Mサイズ)
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】
幅/500~700mm
高さ/400~600mm
厚さ/20mm以下
耐荷重/5kg以下
材質
アルダー材
質量(kg)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35481993
EZ-101NM
ナチュラル木目
¥
7,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
35482002
EZ-101DM
ダーク木目
¥
7,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
35482011
EZ-101W
ホワイト
¥
7,280
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください