京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
充電式ブロワ
(2件のレビュー)
用途に合わせて風量を強(Highモード)と弱(Lowモード)に簡単切換。
適合
(充電器)BC-1204
(電池パック)ニカド 12V/B-1220F2(2000mAh)、B-1203F2(1300mAh)
風量(m
3
/min)
0~1.3
充電時間(分)
30
仕様
風量切換付
風圧(kPa)
0~2.0
質量(kg)
1.8(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
連続使用時間(分)
強/15、弱20(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
長さ(mm)
550
幅(mm)
147
高さ(mm)
219(DC12V、1300mAhの電池パック使用時)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35483052
BBL-120(本体のみ)
ノズル
¥
11,900
取扱い終了
35483061
BBL-120
ノズル、1300mAhの電池パック
¥
18,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください