パソコン接続ケーブルZEN

パソコン接続ケーブルZEN - omron(オムロン)パソコン接続ケーブルZEN - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

パソコン側がD-SUB9ピン接続の場合にお使いください

内容量1本
注意
※市販のシリアル-USB変換ケーブルは動作検証を行っておりませんので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ仕様
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35502905ZEN-CIF01RS-232C(Dサブ9ピン)2
8,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35502905
2019-05-01
用途: 計装工事に使用
大和電気工事

Windows10のノートパソコンに、RS232C端子がない為、ELECOM製UC-SGT1変換アダプターを使用しましたが、接続できませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 35502905
2016-08-15
用途: ガレージの自動化

今更ながらのシリアルケーブル
USB変換での使用ですが、パソコンの対応が32ビットVistaまでなので結構厳しいです

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする