アズワン
漏液センサシステム100V電源リレーボックス
種類
漏液センサ
付属品
本体接続用ケーブル(1m)
仕様
100V電源リレーボックス
寸法(mm)
100×124×70
出力
2系統合わせて最大10Aまで
電源コード(m)
2.8
リレー
メカニカルリレー
アズワン品番
1-4308-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33208086
LT-109(100V電源リレーボックス)
¥
22,700
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください