糸ノコ盤

糸ノコ盤 - マキタ
(1件のレビュー)

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。
エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。
無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。
テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。

用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプテーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35518996MSJ401
63,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35518996
2022-05-06
用途: 木工作業に使用
サービス業

憧れの『マキタ』です!!
購入しただけでモチベーションがドキュンと上がります。
スイッチ入れただけでもう作品が完成したような安心感があります!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする