曜日別特売

電気カンナ

電気カンナ - マキタ

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。
V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。
切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。

用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切削深さ(mm)
最大切削幅(mm)
電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
カーボンブラシ呼び番号
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35519057M19221101110502.51073554.2
30,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
35519041M19118254802762902.5
24,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする