曜日別特売

充電式クリーナー 紙パック式

充電式クリーナー 紙パック式 - マキタ充電式クリーナー 紙パック式 - マキタ充電式クリーナー 紙パック式 - マキタ充電式クリーナー 紙パック式 - マキタ充電式クリーナー 紙パック式 - マキタ充電式クリーナー 紙パック式 - マキタ
(15件のレビュー)

パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。
ゴミ捨て簡単、紙パック式

吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
連続使用時間(分)
バッテリー電圧(V)
集塵方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35519181CL072DZノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、ダストバッグ、紙パック(10枚入)0.98(バッテリ含む・ノズル除く)(強)約8、(標準)約16※満充電時7.2紙パック式ワンタッチスイッチ
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35519163CL102DZノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、ダストバッグ、紙パック(10枚入)1.0(バッテリ含む・ノズル除く)(強)約13、(標準)約21※満充電時10.8紙パック式
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35519154CL102DWノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、ダストバッグ、紙パック(10枚入)、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)1.0(バッテリ含む・ノズル除く)(強)約13、(標準)約21※満充電時10.8紙パック式
19,500
取扱い終了
35519172CL072DSノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、ダストバッグ、紙パック(10枚入)、バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)0.98(バッテリ含む・ノズル除く)(強)約8、(標準)約16※満充電時7.2紙パック式
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35519154CL102DW38042636CL102DWCL102DW 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ 38042636充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35519181
2023-03-30
用途: 掃除時
サービス業

7.2Vの電池で動いてくれるのは非常に助かる。
パワーもそこそこあり、しっかりゴミを取ってくれたので、フローリングやビニール床ぐらいなら難なくこなしてくれる

2023-11-08
用途: 店内にて
有限会社静岡屋サービス業

本体のみで、バッテリーがついていないので、皆さん注意してください

5が参考にしています
対象商品 : 35519163
2020-12-11
用途: 部屋の清掃
建設業・工事業

同じものを持っていたので追加購入。バッテリーと充電器はあるので、本体だけ安く買えるのはありがたい。廉価な互換バッテリーを他で購入し快適に使えています。10.8Vのタイプは軽くていい。紙パックが使えるシンプルなものとうことで選びました。

2が参考にしています
対象商品 : 35519163
2021-03-08
用途: 家の掃除
建設業・工事業

以前から使ったものに加えて購入。合計で3台、ワンフロアに1台で使っています。何しろ軽くて片手で容易に扱えるので、気になった時にちょこっとつかえるのがいい。バッテリーは純正品は高いので、他のもので使用、予備の分も購入し快適に使えています。

対象商品 : 35519163
2020-08-12
用途: 脱衣場のホコリ、髪の毛掃除に
製造業

何年もこの商品を使っています。
当初は車の中の掃除に使っていましたが、あまりにも便利なので家の脱衣場の掃除用に使っています。
お部屋の掃除に使うには吸引力が物足りないので、長いノズルを取って、
付属の先細ノズルのみで使うと髪の毛なんかはすごく吸います。
ササッと使えるのと、2段階の強弱があるのでとても便利で気に入ってます。
自分ようにもう1台欲しかったので2台目を購入しました。

対象商品 : 35519181
2020-01-24
用途: 工事現場での掃除
火報屋電気・ガス・熱供給・水道業

吸引力もあり満足してます。専用のケースか収納箱が有ればいいかなと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35519163
2017-07-20
用途: 高齢の母が日常使用
教育・研究機関

小型軽量で小回りが効き、吸引力もあり通常使用には問題ありません。購入の決め手は同社製の充電式インパクトドライバと電池を共用出来ることでした。

対象商品 : 35519181
2017-03-14
用途: 事業所日常の清掃
サービス業

マキタのクリーナーは驚くほど沢山のモデルがあり通販専用モデルも使ってみての選択。
このシリーズが広く業務用に使われている実績があるが、その理由の一つに予備バッテリーパック交換により連続使用が可能な点。
なのでバッテリーは互換品を2個購入、充電器はドライバーのものを使用した。
 その都度ゴミを捨てたかったのでカップタイプが手軽で吸引力が落ちにくい(紙パック式は同一機種でフィルター式との比較したところ吸引力が低下した)。
 シリーズ最軽量の880gは女性に評価された事から選択の理由になった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする