バックアップ材

バックアップ材 - 三高
(5件のレビュー)

ポリエチレンを原料とし、丸棒状に成形された高発泡体です。柔軟性、復元性、軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。撥水製、防湿性、浮力性にもすぐれています。また素断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。形状丸形危険物の類別非危険物内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(m)
適合目地幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35519321Φ662504~5
オープン
取扱い終了
35519337Φ882005~7
オープン
取扱い終了
35519346Φ10102507~8
オープン
取扱い終了
35519355Φ13131509~11
オープン
取扱い終了
35519364Φ151510010~13
オープン
取扱い終了
35519373Φ18188012~15
オープン
取扱い終了
35519382Φ20206013~17
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35519337
2018-12-23
用途: 補修
その他業種

市販の物を購入してましたが、巻き数もかなり多く、値段も安いのでコスパ最高

対象商品 : 35519373
2018-03-01
用途: 塗装前のねじやまの穴埋め
製造業

好きな大きさに自由にカット出来て非常に便利で重宝してます

対象商品 : 35519364
2018-02-14
用途: 倉庫すき間埋め下地
有限会社ヨネムラセツビ工業サービス業

すき間がいっ定しないのでサイズ違いが欲しかったです。

対象商品 : 35519364
2016-05-28
用途: エアコン室内機の隙間埋め
Osコーポレーション

比較は無いですが問題無く使えました

1が参考にしています
対象商品 : 35519382
2013-04-23
用途: 基礎コンクリートと外壁の隙間に挟み込んで、風雨や昆虫の進入を防ぐため
株式会社サンエスト

安価で、品質も良かったと感じていますが、一巻きが60メートルもあり半分近くが未使用のまま残ってしまいました。30~50メートルの巻きがあれば嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする