フロアブルーム

フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム - Vikan(ヴァイカン)
(3件のレビュー)
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
TGK品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355913512914-B37×240×260H232-52-32-56496-6911240
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
355913672914-R37×240×260H232-52-32-57496-6929240
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
355913762914-W37×240×260H232-52-32-58496-6937240
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
355913852914-Y37×240×260H232-52-32-59496-6945240
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
355913943104-B35×235×175H232-52-32-61496-7453235
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
355914033104-R35×235×175H232-52-32-62496-7461235
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
355914123104-W35×235×175H232-52-32-63496-7470235
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
355914213104-Y35×235×175H232-52-32-64496-7488235
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
355905632914-G37×240×260H232-52-32-60496-6902240
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
355905723104-G35×235×175H232-52-32-65496-7445235
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35591367
2019-10-29
用途: モルタル造形
建設業・工事業

線は太いですが密度は濃くそこそこ使えるハードな感じです。

対象商品 : 35590572
2019-10-29
用途: 掃除
建設業・工事業

線が細く軽くないものを掃くときは掃きづらいです。ちょっと繊細な掃除向きです。

対象商品 : 35591394
2018-01-06
用途: 野菜くずの掃除
製造業

ゴミをよくはけるのですが、少し重たいですね、強度との兼ね合いもあるのでしょうが、もう少し軽い方がよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする