セーフティバイザー

セーフティバイザー TGK(東京硝子器械)

作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。
2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。
全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。

形状かぶり型防災面 機能シールド交換可、軽量 TGK品番154-87-03-01 セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚) 材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール 耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35587501 SV-100
5,250
5,198
5,718 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする