TGK(東京硝子器械)
プロガードライト・メッシュ(アルミ)
広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
材質
ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿
色
ホワイト
幅(cm)
(前幅)17×(後幅)21
適合部位
腰
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35585182
9930
S
60~75
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35585191
9931
M
75~90
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35585207
9932
L
90~105
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35585216
9933
LL
105~120
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください