曜日別特売

プロガードライト・メッシュ(プラ)

プロガードライト・メッシュ(プラ) - TGK(東京硝子器械)

広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。

材質ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿ホワイト幅(cm)(前幅)17×(後幅)21適合部位内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355851469924S60~75
4,300
4,257
4,683(税込)
6日以内出荷
返品不可
355851559925M75~90
4,300
4,257
4,683(税込)
6日以内出荷
返品不可
355851649926L90~105
4,300
4,257
4,683(税込)
6日以内出荷
返品不可
355851739927LL105~120
4,300
4,257
4,683(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする