曜日別特売

プロスリム・メッシュ(アルミ)

プロスリム・メッシュ(アルミ) - TGK(東京硝子器械)

細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ)ホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355853479918S60~75
4,000
3,960
4,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
355853569919M75~90
4,000
3,960
4,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
355853659920L90~105
4,000
3,960
4,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
355853749921LL105~120
4,000
3,960
4,356(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする