曜日別特売

プロフィット・メッシュ(プラ)

プロフィット・メッシュ(プラ) - TGK(東京硝子器械)

細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ素材を使用し通気性に優れています。
1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステルホワイト幅(cm)(前幅)12×(後幅)17適合部位内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355852259900S60~75
4,500
4,455
4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
355852349901M75~90
4,500
4,455
4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
355852439902L90~105
4,500
4,455
4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
355852529903LL105~120
4,500
4,455
4,901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする