シムコ(SIMCO)
エアロスタット FPD
高速ファン採用でワイドな除電エリア。
イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。
電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。
フィルターなし。
付属品
コード(定格AC125V)
TGK品番
400-25-11-09
質量(kg)
5.9
外形寸法(mm)
902×159×101H
電源
AC120~220V 50/60Hz
風量(m
3
/min)
6.4~12.8
オゾン発生量
0.02ppm以下
イオンバランス
±15V
入力電流(A)
0.5/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35593582
FPD-3F
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください