曜日別特売

ミニワークテーブル

ミニワークテーブル - キャニオン

一般的な実験台と同じ高さのため、補助机として最適です。
ワイヤー棚は25mmピッチで上下移動可能です。

TGK品番223-57-03-07材質天板/ポリエステル化粧板、ワイヤー棚/スチールパウダーコーティング、ポール(Φ25)/SUS430キャスターΦ75ゴムキャスター 2個ストッパー付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35590107WT12A-P4607約16085055080516.5ポリエステル化粧板ワイヤー棚:スチールパウダーコーティング
ポール:SUS430
ブラック
76,600
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする