ALITA
小型エアーポンプ
吐気・吸気両用タイプです。
低騒音・超寿命
オイルレス
CE Rohs UL対応。
用途
各種装置、計測器のエア源
流体
空気
外形寸法(mm)
150×130×111H
圧力(kPa)
9.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
風量(L/min)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35589687
AL-6SA
RC1/8
8(50Hz)、9(60HZ)
AC100 50/60Hz
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35589696
AL-15SA
RC1/8
16(50Hz)、17(60HZ)
AC100 50/60Hz
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35589705
AL-20SA
RC1/8
19(50Hz)、23(60HZ)
AC100 50/60Hz
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。