曜日別特売

ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ

ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ - キッツマイクロフィルター

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。
取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)

処理空気量(L/min(ANR))100寸法(mm)Φ41×170使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM使用温度(℃)50℃以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35590125IAD10-N40-T6Φ6パージ空気量10.5L/min、0.7MPa時
39,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
35590134IAD10-N40-T8Φ8パージ空気量10.5L/min、0.7MPa時
39,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
35590143IAD10-N65-T6Φ6パージ空気量26.5L/min、0.7MPa時
39,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
35590152IAD10-N65-T8Φ8パージ空気量26.5L/min、0.7MPa時
39,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする