耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM

耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM - KNF耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM - KNF

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%
キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。
気体と液体の搬送・送液が可能。
低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。
メンテナンスフリーで長寿命です。

電源AC100-240V 50/60Hz接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)内容量1台
全6種類を絞り込む
材質(ポンプヘッド)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
制御方法
TGK品番
材質(ポンプヘッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35592471FEM1.10KT.18S2手動制御289-64-78-01PP
253,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
35592487FEM1.10TT.18S2手動制御289-64-78-02PVDF
266,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
35592496FEM1.10FT.18S2手動制御289-64-78-03PTFE
448,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
35592505FEM1.10KT.18RC外部制御289-64-78-04PP
310,000
299,800
329,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
35592514FEM1.10TT.18RC2外部制御289-64-78-05PVDF
318,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
35592523FEM1.10FT.18RC2外部制御289-64-78-06PTFE
505,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
吸引力の考え方を教えて下さい。
説明書等が有りましたらPDFで頂けないでしょうか
回答:
最大吸引揚程 3mでございます。メーカーに問い合せましたが、説明書データありませんでした。デジタルカタログがございますので、こちらでご確認頂けますでしょうか。
http://www.knf.co.jp/pdf/docu/new_labpump.pdf_1207.pdf

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
35592471
2012-07-18

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする