マイクレーブ

マイクレーブ - TGK(東京硝子器械)マイクレーブ - TGK(東京硝子器械)

フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。
ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。
運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。

電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
容量(L)
質量(kg)
付属品
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35584035TR-24SΦ240×223H1028金網カゴΦ210×200mm 1個、排気ボトル(別置き2L)、敷板、排気ホース371×402×459H
350,000
349,000
383,900(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35584044TR-24LAΦ240×448H2037金網カゴΦ210×400mm 1個、排気ボトル(内蔵2L)、敷板371×402×749H
405,000
404,000
444,400(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35584053TR-24LBΦ240×448H2037金網カゴΦ210×200mm 2個、排気ボトル(内蔵2L)、敷板371×402×749H
413,000
412,000
453,200(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする