曜日別特売

ミニチューブコネクターI型

ミニチューブコネクターI型 - アラムミニチューブコネクターI型 - アラムミニチューブコネクターI型 - アラムミニチューブコネクターI型 - アラムミニチューブコネクターI型 - アラムミニチューブコネクターI型 - アラムミニチューブコネクターI型 - アラム
(3件のレビュー)

オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※サイズによって写真と形状が異なる場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
先端径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
355841571701-01028-17-10-011.52.3
オープン
479
527(税込)
当日出荷
355841661701-02028-17-10-022.23.4
オープン
479
527(税込)
当日出荷
355841751701-03028-17-10-033.04.3
オープン
479
527(税込)
当日出荷
355841841701-04028-17-10-044.05.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
355841931701-05028-17-10-055.06.6
オープン
539
593(税込)
当日出荷
355842021701-06028-17-10-066.08.0
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35584184
2023-08-09
用途: 機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品 : 35584193
2017-09-23
用途: 洗車

価格ののわりに結構クオリティーが高いです。おすすめ

対象商品 : 35584166
2016-02-17
用途: 吸入器に使用
卸売・小売業

吸入器と延長チューブを接続する時に、引っ張っても外れにくいので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする