曜日別特売

HGブルロンホーキ

HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)HGブルロンホーキ - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。

材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(甲)ポリプロピレン(PP)、
(グリップ)ポリプロピレン(PP)、
(毛)PBT
種類自在ホウキ全長(mm)約1360幅(mm)約340質量(g)約420毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35563981BR514-032U-MB-BL370-0739ブルー
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35563997BR514-032U-MB-G370-0747グリーン
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564006BR514-032U-MB-W370-0763ホワイト
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564015BR514-032U-MB-Y370-0771イエロー
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564024BR514-032U-MB-R370-0755レッド
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

HGブルロン HGアーバンチリトリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35564024
2016-11-29
用途: 工場内の清掃
株式会社大西食品

ブラシの腰が強く、へたれない。
ブラシと棒の継手部分がもっと強ければいいのに…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする