CONDOR(山崎産業)
HGワンタッチブラシ
HGフリーハンドルEX SUSに取り付け可能なデッキブラシです。また、従来品に比べ毛が抜けにくくなっています。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
約180
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
約270
毛丈(mm)
約45
材質(ジョイント)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35564383
CL520-000X-MB-BL
370-1263
ブルー
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
35564392
CL520-000X-MB-G
370-1271
グリーン
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
35564401
CL520-000X-MB-W
370-1298
ホワイト
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
35564417
CL520-000X-MB-Y
370-1301
イエロー
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
35564426
CL520-000X-MB-R
370-1280
レッド
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
HGフリーハンドルワンタッチ
参考になった