CONDOR(山崎産業)
HGワンタッチドライワイパー45(スペア)
HGワンタッチドライワイパー45の取替用スペアです。
幅(mm)
約460
トラスコ品番
480-5101
材質
ゴム:シリコン
質量(g)
94
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35564444
WI519-045X-SP
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください