CONDOR(山崎産業)
HSワイドモップ60
消毒液、ワックス塗布や水拭き作業に適したモップ。ワイドなので作業が効率的です。
材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(プレート)ステンレス
幅(mm)
約600
全長(mm)
約1555
質量(g)
約1150
内容量
1ケース(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35564575
MO511-060U-MB-G
グリーン
¥
93,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564602
MO511-060U-MB-R
レッド
¥
93,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564566
MO511-060U-MB-BL
ブルー
¥
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564584
MO511-060U-MB-W
ホワイト
¥
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564593
MO511-060U-MB-Y
イエロー
¥
93,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650