ハンマーキャスター
420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)
鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163531
420SR-WRB125
CADデータダウンロード
125
150
140×94
140×94
168
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08163547
420SR-WRB150
CADデータダウンロード
150
160
140×94
140×94
190
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08163522
420SR-WRB100
CADデータダウンロード
100
120
110×78
110×78
132
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください