チェーンルブ

チェーンルブ - ホーザンチェーンルブ - ホーザン
(7件のレビュー)

特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。

用途自転車用チェーンの潤滑、防錆内容量1本(110mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35521035C-15
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー チェーン清掃
この動画は、1が参考にしています。
ホーザン メカニックアカデミー チェーン洗浄(CG-2.3)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521035
2021-04-11
用途: 注油
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のチェーンを清掃して十分に乾かしてから注油して滑らかになりました

1が参考にしています
対象商品 : 35521035
2014-08-08
用途: 通勤用自転車に使用

3本目です。
糸を引くくらい粘度があり、雨中や雪中を走っても流されない。一度塗布すれば長持ちする。
粘度のせいで埃が付きやすいので、晴れの日にしか乗らないのなら、他のドライ系の方がいいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 35521035
2013-12-19
用途: もちろん自転車チェーンのメンテナンスです。

適度な粘度で使いやすく、長持ちしそうです。
大切な自転車、安物のオイルは使いたくないのでこちらを購入。
大変満足です。

対象商品 : 35521035
2014-06-30
用途: 自転車の整備
医療・福祉・介護関連業

商品コンセプトである、「塗るときサラサラで高浸透、その後高粘度のグリース化して潤滑」というコンセプトに惹かれて購入。
実際つかってみて、謳い文句どおりの作用を実感した。しかし、結局後に残った高粘度のグリースが汚れを吸着し、直ぐにチェーンが真っ黒となってしまった。グリースに汚れが吸着されると、途端に潤滑作用に悪影響が生じるため、残念ながらこの製品では、塗った直後の潤滑性能を感じられるのは、精々1日のライディング(36km)位であった。毎日の通勤で使用するために、せめて一週間は潤滑性能を維持してほしいため、止む無く本製品の使用を断念し、別の製品を試している。

1が参考にしています
対象商品 : 35521035
2013-03-10
用途: リピート購入です

最初に年度が高く、後でサラサラっていうのもいいです。つけすぎないのがいいかな・・って感じですが(後で落ちてるのが多いので)。でも軽く回っているのでいいかと。

対象商品 : 35521035
2013-10-29
用途: 自転車チェーン用

数台の自転車を所有し、数週間のサイクリング旅行をしますが、このような時このチェーンルブを使用して出発します、また持参しますが、2度目は使わずに帰ってってくることが多々あります。チェーンもあまり汚れませんし、耐久性も大変高く、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35521035
2013-06-11
用途: チェーンのメンテナンス

チェーンに付けるときは浸透性があり、染み込んでいくのが見えます。商品説明にあるように直ぐに揮発して粘度が高くなる様子。チェーンに浸透してもズボンの裾に飛び跳ねないのが良いです。
エンジンオイルや揮発性オイル、グリスではこうはいきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする