曜日別特売

リカグリース

リカグリース - ホーザンリカグリース - ホーザンリカグリース - ホーザン
(12件のレビュー)

自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。

用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66326428C-131個(160g)
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35521026C-131個(190g)
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35521026C-1366326428C-13C-13 リカグリース ホーザン 66326428リカグリースホーザン1個(160g)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521026
2023-12-05
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

パークツールのポリリューブ1000と併用しています。
ポリリューブより柔らかく、ハブ内部やベアリングとその周辺に使用しています。
容量が多く低価格でありながらメーカーの信頼度も高いので、リピートしています。

対象商品 : 35521026
2022-09-09
用途: 自転車のメンテナンス
金融・保険業

2個目の購入です。ハブやヘッドパーツだけでなく、シートポストやステムにも使ってます。

対象商品 : 35521026
2021-07-28
用途: 自転車のグリスアップ時
その他業種

粘度が極めて高く防水性があるので、自転車のボトムブラケットやハブ等の大きな負荷が加わり、かつ雨水に弱い部品に使いました。以前使っていたウレアグリスに比べて部品の回転がスムーズになったように感じます。自転車工具メーカーが作っているだけあって信頼できるグリスだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35521026
2021-09-18
用途: 自転車のBBに
ベアーズサイクル

少し硬めのしっかりした印象のグリースです。ママチャリのBBにはこれをいつも使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35521026
2021-06-15
用途: ロードバイク、バイクのメンテ用に
建設業・工事業

価格は安くはないが、粘土が高く耐久性はありそう。モリブデンのように手が汚れないのもいい

1が参考にしています
対象商品 : 35521026
2018-07-18
用途: 自転車のメンテ
製造業

防水を兼ねた潤滑に最適。水で流れ出すこともなく、とどまってくれているのが助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 35521026
2016-11-16
用途: ホイールのグリスアップ
ピストショップ サンライトイエロー

粘度的にもシマノ製のグリスに劣らず、玉当たりも滑らかで他の部位にも使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35521026
2016-04-14
用途: 自転車の回転軸

スポーツ自転車の回転軸メンテナンスで使用。
予想よりやや粘度が低かったものの、高級スポーツ車にも使えそうな良い商品でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする