CONDOR(山崎産業)
プロテックワイド水拭きラーグ60
メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
380-9820
材質
吸水エステル
寸法(mm)
約135×640
質量(g)
約335
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35564611
C297-2-060X-MB
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください