曜日別特売

プロテックワイドコーティングタンク

プロテックワイドコーティングタンク - CONDOR(山崎産業)プロテックワイドコーティングタンク - CONDOR(山崎産業)プロテックワイドコーティングタンク - CONDOR(山崎産業)プロテックワイドコーティングタンク - CONDOR(山崎産業)

消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35733643C296-060X-MBボディ/ポリプロピレン(PP)
金網/ステンレス
440約5295740
34,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35733652C296-040X-MBボディ/ポリプロピレン(PP)
金網/ステンレス
390約4308530
30,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35564636C296-060X-MB(ボディ)PP、(金網)ステンレス約440約5295約740
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35564636C296-060X-MB35733643C296-060X-MBC296-060X-MB プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業) 35733643プロテックワイドコーティングタンクCONDOR(山崎産業)1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする