415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) - ハンマーキャスター

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080147544151EX-PR65653016×508520
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
080147634151EX-PR75754016×509521
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
081625334156EX-PR75754022×509521
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
081625424156EX-PR1001005022×5212622
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
当日出荷
081625244156EX-PR65653022×508520
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
081625514156EX-PR1251256022×5215222
2,6002,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
081625674156EX-PR1501506022×5218022
3,0202,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
356905054153EX-PR1001005019×5212622
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
356905144153EX-PR75754019×509521
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
379657424155EX-PR1501506021×5218022
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
379661964158EX-PR1001005024×5812622
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
379662054158EX-PR75754024×589521
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
440967384156EX-PR150【ワケあり】-60--22
2,8402,690
1,990
アウトレット
2,189(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
379647714152EX-PR75754018×509521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379650334153EX-PR1251256019×5215222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379650424153EX-PR1501506019×5218022
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379650514153EX-PR65653019×508520
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379657244155EX-PR1001005021×5212622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379657334155EX-PR1251256021×5215222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379657514155EX-PR75754021×509521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643475454153EX-PR1001005019×5212622
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
643475544153EX-PR75754019×509521
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379647714152EX-PR75070048134152EX-PR754152EX-PR75 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07004813EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
379650334153EX-PR125070047524153EX-PR1254153EX-PR125 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 07004752EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
379650424153EX-PR150070047774153EX-PR1504153EX-PR150 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター 07004777EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
379650514153EX-PR65070047954153EX-PR654153EX-PR65 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター 07004795EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mmハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
379657244155EX-PR100070047434155EX-PR1004155EX-PR100 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 07004743EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
379657334155EX-PR125070047684155EX-PR1254155EX-PR125 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 07004768EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
379657514155EX-PR75070048384155EX-PR754155EX-PR75 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 07004838EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
643475454153EX-PR100356905054153EX-PR1004153EX-PR100 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35690505415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
モデルチェンジ品です
643475544153EX-PR75356905144153EX-PR754153EX-PR75 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35690514415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
1,998
税込2,198
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする