曜日別特売

HSマイクロファイバークロス

HSマイクロファイバークロス - CONDOR(山崎産業)HSマイクロファイバークロス - CONDOR(山崎産業)

高温滅菌・薬品消毒に対応したクロス。超極細繊維がミクロのホコリから油分などの汚れの粒子も、しっかり拭き取ります。

材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約460×400トラスコ品番380-9838質量(g)約51繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35564706DU554-000X-MB
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする