曜日別特売

しっくい

しっくい - サンホームしっくい - サンホームしっくい - サンホーム
(3件のレビュー)

本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。

用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527633KS11袋(1kg)約0.5
650
619
681(税込)
当日出荷
35527642KS41袋(4kg)約2
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
80468230KS41箱(5袋)約2
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
80468625KS11箱(15袋)約0.5
9,750
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527642
2023-02-14
用途: 壁の補修
サービス業

練りやすく、塗りやすいです。スサの割合もちょうどよいです。左官作業は初心者でしたが、楽しくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 35527642
2021-04-28
用途: 土壁の上塗り
天理教福島分教会

すさが混じって使い勝手が良い。簡単に上塗りができるのが良いですね。この品質ならこの価格はありです。

対象商品 : 35527642
2016-03-19
用途: 壁面塗り

漆喰壁の再塗装に使用しました。粘度調整は比較的容易で失敗が少ない商品です。
広範囲に使用したいので、10Kg、20Kg入りの商品ラインナップを揃えていただきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする