曜日別特売

タイル接着セメント

タイル接着セメント - サンホーム
(3件のレビュー)

セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。
磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。
超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。

灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527712KT511袋(400g)
680
549
604(税込)
当日出荷
80468169KT511箱(30袋)
21,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
80468756KT511箱(10袋)
7,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527712
2019-10-17
用途: 玄関ポーチのタイルが雨で浮いて来て、台風に備えて張り直しました。
その他業種

思っていたよりも少なかったので、もう少したくさん買えば良かったと反省しました。でも素人ですが綺麗に出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 35527712
2019-09-12
用途: 玄関タイル
サービス業

水で簡単にセメントになりタイル貼り付けて問題なく利用できました、400gがどれだけでどれほどのタイルに使えるのかが分からず心配だったが400gはかなりの量でした

1が参考にしています
対象商品 : 35527712
2018-03-05
用途: 階段タイルの浮き上がりの補修
建設業・工事業

他のも検討したが、本商品を適用したところ、思ったとうりの出来上がりになった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする