タイル接着と目地一発

タイル接着と目地一発 - サンホームタイル接着と目地一発 - サンホームタイル接着と目地一発 - サンホームタイル接着と目地一発 - サンホーム
(15件のレビュー)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。

白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10仕様防カビ付属品ヘラ付危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35527737KT551袋(400g)
750
589
648(税込)
当日出荷
80468187KT551箱(30袋)
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
80468774KT551箱(10袋)
7,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: タイル補修
建設業・工事業

接着力が十分にあり、シロウトのわたにも扱い易いものでした。

対象商品 : 35527737
2023-04-19
用途: お風呂の剥げたタイルの補修
製造業

水でこねるだけで使え、硬化時間も丁度良いです。初めて使いましたが奇麗に仕上がりました。
袋は二重になっているのですが、余った時の保存用に外袋がジッパーになっていると良かったです。

対象商品 : 35527737
2020-11-05
用途: タイル補修時
インテリアクリエイション・ワタナベ建設業・工事業

部分補修で使用。接着力も高く非常に満足です。余材をジップロック出来るような仕様になると更に満足度が高くなると思います

1が参考にしています
対象商品 : 35527737
2020-11-25
用途: タイル貼り
自動車・二輪車・自転車関連業

タイルが剥がれたのでこちらを購入してタイルを貼りました。気温によって固まる時間が違うので、水の量は調整が必要と感じました。補修で使うのにはこれで十分です。

対象商品 : 35527737
2019-04-22
用途: 浴槽壁のタイル補修
その他業種

比較的簡単にタイルの接着と目地の処理ができた
一種類の材料で接着と目地が同時にできるのは便利

対象商品 : 35527737
2019-07-05
用途: 流し台タイルの補修
卸売・小売業

水漏れで苦労していたので、丈夫そうな目地材として使用。
今のところ良好。
もう少し安ければいいのに。

対象商品 : 35527737
2019-04-12
用途: 風呂のタイル補修
その他業種

価格が安いので試しに使用してみましたが、
同類品と比べて、変わりなく使用できました。

対象商品 : 35527737
2018-10-06
用途: タイルの貼り付け
農・林・水産業

最近はユニットバスが多いのでタイルを使っている場所も減ってはいるが、タイルが割れたとか目地が取れた等の場合に手軽に使えて便利。
コスパもいいし、仕上がりがそれなりに良い。
余った材料を長期保管できる容器がセットであれば嬉しく思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする