155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車)

155・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439G-UR32寸法b(mm)7.5ストッパーなし寸法h(mm)57取付寸法a(mm)12取付穴径P(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771355155-UR32322031×2034
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする