155・固定車(ウレタン車)

155・固定車(ウレタン車) - ハンマーキャスター155・固定車(ウレタン車) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理寸法b(mm)8ストッパーなし取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771364155-UR50505040×3052
オープン
449
494(税込)
当日出荷
37959731155-UR40404035×2542
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする