ハンマーキャスター
215E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ストッパー付
取付方式
コーナー平付
寸法S(mm)
38.9
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35688852
215E-UB100
CADデータダウンロード
100
ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリング
回転ストッパー付
60
単輪
自在車S
27
クロームメッキ
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35688861
215E-UB125
CADデータダウンロード
125
ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリング
回転ストッパー付
70
単輪
自在車S
27
クロームメッキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35688877
215E-UB85
CADデータダウンロード
85
ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリング
回転ストッパー付
60
単輪
自在車S
27
クロームメッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください