曜日別特売

215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35688886215G-N5050ナイロン車輪一体型回転ストッパー付38単輪自在車S21三価クロム化成処理
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
35688895215G-N7575ナイロン車輪一体型回転ストッパー付65単輪自在車S25三価クロム化成処理
オープン
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
37960002215G-N6565ナイロン一体車輪回転ストッパー付55単輪自在車S25三価クロム化成処理
オープン
879
967(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする