曜日別特売

215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) - ハンマーキャスター
取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35688904215G-UR5050ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール樹脂ブッシュ回転ストッパー付38単輪自在車S21三価クロム化成処理
オープン859
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
35688913215G-UR6565ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール樹脂ブッシュ回転ストッパー付55単輪自在車S27三価クロム化成処理
オープン1,498
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り4点です
35688922215G-UR7575ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール樹脂ブッシュ回転ストッパー付65単輪自在車S27三価クロム化成処理
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする