220G・自在車(イモノ一体車輪)

220G・自在車(イモノ一体車輪) - ハンマーキャスター
取付方式コーナー平付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35688956220G-C5050イモノ車輪一体型なし40単輪自在車21三価クロム化成処理
オープン
969
1,066(税込)
13日以内出荷
返品不可
37960151220G-C6565イモノ一体車輪なし60単輪自在車25三価クロム化成処理
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
37960167220G-C7575イモノ一体車輪なし70単輪自在車25三価クロム化成処理
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする